LEDスポットライト(ランプタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 仕様●LED交換可●配線ダクト取付用●一般形●プラグタイプ●器具色:白●配光角:27°●本体:アルミ型材、塗装/本体:アルミダイカスト、塗装●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.000〜000)●注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。●注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。 注文コード58707760 品番DSL-5609AWG
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は光色・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可●配線ダクト取付用●一般形●プラグタイプ●器具色:白●配光角:27°●本体:アルミ型材、塗装/本体:アルミダイカスト、塗装●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.000〜000)●注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。●注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。 寸法(mm)吊高:46 取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4 直径×長さL(Φmm×mm)40×92 ランプランプ付 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)107.5 皮相電力(VA)5 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)430 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする