仕様●LED交換可●配線ダクト取付用●一般形●プラグタイプ●器具色:黒●配光角:27°●本体:アルミ型材、塗装/本体:アルミダイカスト、塗装●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.000〜000)●注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。●注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。
寸法(mm)吊高:46
取付天井付・壁付兼用
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4
直径×長さL(Φmm×mm)40×92
ランプランプ付
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)106.2
皮相電力(VA)5
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)425
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当