LEDスポットライト(ランプタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 仕様●LED交換可●木ネジ取付専用●一般形●フランジタイプ●器具色:白●配光角:27°●本体:アルミ型材、塗装/本体:アルミダイカスト、塗装●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m 注文コード58707821 品番DSL-5610YWG
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は光色・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可●木ネジ取付専用●一般形●フランジタイプ●器具色:白●配光角:27°●本体:アルミ型材、塗装/本体:アルミダイカスト、塗装●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m 寸法(mm)吊高:46 取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4 直径×長さL(Φmm×mm)40×92 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)106.2 皮相電力(VA)5 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)425 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする