仕様●LED交換可●一般形●埋込フランジタイプ●器具色:黒●配光角:27°●本体:アルミ型材、塗装/本体:アルミダイカスト、塗装/本体:鋼板、塗装●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●取付可能天井厚5〜25mm●取付可能天井厚5〜25mm●ブローイング工法・マット敷工法使用可能
取付天井埋込・壁埋込兼用
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4
直径×長さL(Φmm×mm)40×92
ランプランプ付
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)58
エネルギー消費効率(Lm/W)107.5
皮相電力(VA)5
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)430
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当