間接照明用器具/非調光/コンパクトライン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光 光色電球色 注文コード58707891 品番DSY-5613YW
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は調光の可否・光源色・光色など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●一般形●器具色:シルバー●角度調整(オプション含む):角度調整不可●本体:アルミ型材、アルマイト/カバー:ポリカーボネート乳白●光源寿命:40000時間●※必ず直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。●器具を埋込む場合は、埋込時取付台をご使用ください。●※必ず直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。 取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用 電圧(V)DC24 消費電力(W)15.2 ランプLED内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)12×1137×16 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)39.5 皮相電力(VA)15.2 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)601 調光の可否非調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする