仕様●LED交換不可●器具色:黒●配光角:60°●枠:鋼板 黒塗装/前面カバー:アクリル 乳白(マット)●光源寿命:50,000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5〜25mm●AC100V●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●色温度切替機能付(2700K・3500K・7800K)●調光可能(1%〜100%)●壁スイッチで色温度のみ切替可能●調光にはLED専用調光器をご使用ください●シーンコントローラーは使用できません
取付埋込専用
径(Φmm)116
電圧(V)AC100専用
消費電力5.8W
ランプLED内蔵
色温度(K)2700/3500/7800
埋め込み深さ(mm)71
エネルギー消費効率(Lm/W)86.2
皮相電力(VA)11
光色電球色/温白色/クリアホワイト色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)500
調光の可否よくばり(位相調光|逆位相調光)
従来光源白熱灯60W相当