ダウンライト/準耐火構造対応/よくばり丸タイプSB形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色/温白色/クリアホワイト色 注文コード58707918 品番DDL-5615FBG
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は光色など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●器具色:黒●配光角:60°●枠:鋼板 黒塗装/前面カバー:アクリル 乳白(マット)●光源寿命:50,000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5〜25mm●AC100V●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●色温度切替機能付(2700K・3500K・7800K)●調光可能(1%〜100%)●壁スイッチで色温度のみ切替可能●調光にはLED専用調光器をご使用ください●シーンコントローラーは使用できません 取付埋込専用 径(Φmm)116 電圧(V)AC100専用 消費電力8.4W ランプLED内蔵 色温度(K)2700/3500/7800 埋め込み深さ(mm)71 エネルギー消費効率(Lm/W)80.9 皮相電力(VA)15 光色電球色/温白色/クリアホワイト色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)680 調光の可否よくばり(位相調光|逆位相調光) 従来光源白熱灯100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする