三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
8
注文コード
58707941
品番
VF2SDBLR0400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,600
この商品は
ボール半径R・シャンク径
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
8
有効長(mm)
14
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
材質
極超微粒子超硬
R
4
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった