三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
2枚刃ミラクルテーパネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58708045
品番
VCXBR0600T0100L070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,300
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
12
シャンク径(Φmm)
16
材質
極超微粒子超硬
刃長(mm)
22
刃数
2
全長(mm)
140
表面処理
VCコート