三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
4
全長(mm)
150
注文コード
58708081
品番
DF2MBR0400A150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,100
この商品は
ボール半径R・全長
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
40
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
8
ボール半径R(mm)
4