三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
全長(mm)
110
注文コード
58708167
品番
VF3XBR0150T0054L060
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
8
材質
極超微粒子超硬
刃長(mm)
2
刃数
3
全長(mm)
110
刃径(Φmm)
3
表面処理
VFコート
商品説明動画
IMPACT MIRACLE 強力型エンドミルシリーズ VF-2SDB VF-2SDBL
参考になった