3/22より値下げ!現場を応援

LEDベースダウンライト(ランプタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 消費電力(W)5 注文コード58708189 品番DDL-5621WTG
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998
この商品は光色・調光の可否・消費電力など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可●一般形●器具色:白●配光角:60°●枠:アルミダイカスト白塗装/枠:白木●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●調光可能(5%〜100%)●取付可能天井厚5〜25mm●調光可能(5%〜100%)●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●傾斜天井にも使用可能(55°まで) 寸法(mm)□126 取付埋込専用 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5 ランプランプ付 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)74 エネルギー消費効率(Lm/W)96 皮相電力(VA)6 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)□100 定格光束(Lm)480 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする