三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58708377
品番
VF4MBR0600
参考基準価格(税別)
¥64,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
22
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
刃径(Φmm)
12
ボール半径R(mm)
6
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった