LEDベースダウンライト 傾斜天井用(ランプタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58708478 品番 DDL-5625ABG
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様●LED交換可●黒コーン●一般形●器具色:黒●配光角:60°●枠:アルミダイカスト、塗装●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●調光可能(5%〜100%)●取付可能天井厚5〜25mm●調光可能(5%〜100%)●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●傾斜配光対応範囲15°〜30°●取付可能天井傾斜55°まで 取付埋込専用 径(Φmm)115 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5 ランプランプ付 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)76 エネルギー消費効率(Lm/W)78 皮相電力(VA)6 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)390 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする