仕様●LED交換可●白コーン●一般形●器具色:白●配光角:60°●枠:アルミダイカスト、塗装●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●調光可能(5%〜100%)●取付可能天井厚5〜25mm●調光可能(5%〜100%)●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●傾斜配光対応範囲15°〜30°●取付可能天井傾斜55°まで
取付埋込専用
径(Φmm)115
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)5
ランプランプ付
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)76
エネルギー消費効率(Lm/W)86
皮相電力(VA)6
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)430
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
従来光源白熱灯60W相当