仕様●LED交換可●黒コーン●一般形●器具色:黒●配光角:60°●枠:アルミダイカスト、塗装●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●調光器併用不可●取付可能天井厚5〜25mm●調光器併用不可●傾斜配光対応範囲15°〜30°●取付可能天井傾斜55°まで
取付埋込専用
径(Φmm)115
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)6.5
ランプランプ付
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)76
エネルギー消費効率(Lm/W)89.2
皮相電力(VA)11
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)580
調光の可否非調光
従来光源白熱灯100W相当