仕様●LED交換可●白コーン●一般形●器具色:白●配光角:60°●枠:アルミダイカスト、塗装●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●調光器併用不可●取付可能天井厚5~25mm●調光器併用不可●傾斜配光対応範囲15°~30°●取付可能天井傾斜55°まで取付埋込専用径(Φmm)115電圧(V)AC100専用消費電力(W)6.5ランプランプ付色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)76エネルギー消費効率(Lm/W)101.5皮相電力(VA)11光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)660調光の可否非調光従来光源白熱灯100W相当