DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/LEDランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58708776
品番
LZA-93552FWB
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
仕様
●フルカラー対応●調光可能(5%〜100%) ●器具色:白●光源寿命:40000時間
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
6
直径×長さL(Φmm×mm)
60×108
色温度(K)
2700/RGB
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.3
皮相電力(VA)
7
光色
電球色/RGB
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
650
調光の可否
調色調光(無線調光)
従来光源
白熱灯50W相当