部品・ランプ/LEDランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58708801 品番 LZA-93765LWB
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
仕様●調光機能付(5%〜100%) ●器具色:白●光源寿命:40000時間 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4 直径×長さL(Φmm×mm)60×108 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)100 皮相電力(VA)7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)400 調光の可否調光(無線調光) 従来光源小型電球25W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする