DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/ゲートウェイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●接点入力端子 7系統●適合LANケーブル:ストレート結線 カテゴリー5以上(8芯)●器具色:白●本体:プラスチック 白●※断熱施工不可●注)スケジュール、壁シーンスイッチを使用する場合はゲートウェイが必ず必要です。
注文コード
58708837
品番
LSM-BGW01E
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接点入力端子 7系統●適合LANケーブル:ストレート結線 カテゴリー5以上(8芯)●器具色:白●本体:プラスチック 白●※断熱施工不可●注)スケジュール、壁シーンスイッチを使用する場合はゲートウェイが必ず必要です。
電圧(V)
AC100-242
寸法(幅W×高さH)(mm)
115×120
埋め込み深さ(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
100