ランチボックス 【丸型】【0.25L】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58708916 品番 MLN085112GR
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スペインの文具ブランドMILAN(ミラン)のラウンド型ランチボックス。「460 since 1918」コレクションから登場、1918年から続くMILANの消しゴムにインスパイアされたオリジナルカラーとシンプルなデザイン。直径10cm・高さ7cm・容量250mlのコンパクトなサイズ感ながら、日常使いに便利な機能が詰まったアイテムです。外側は手にしっかりフィットしやすいマット仕上げ、内側は汚れが落ちやすい光沢仕上げになっており、スクリュー式の蓋がしっかりと中身を密閉してくれるため、持ち運び時の漏れの心配もありません。素材には人体への影響が少ないBPAフリーのプラスチックを使用しており、安心して繰り返し使える仕様となっています(※電子レンジ・食洗機には対応していません)。カラーはネイビー、グリーン、ピンクの3色展開。

用途ちょっとしたお弁当やフルーツ、おやつの持ち運びにぴったりなサイズのランチボックスです。 グリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする