ステンレス 水筒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58708968 品番 MLN643020P
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

スペインの文具メーカーMILANの「430 since 1918」コレクションから登場したステンレス製ボトル。真空断熱構造を採用した二重構造により、最大12時間の保温と最大24時間の保冷を実現し、結露を防いで外側の温度を快適に保ちます。密閉性の高いスクリューキャップは液漏れの心配がなく、持ち運びも安心。底面には滑り止めのシリコンベースが施され、デスクの上でも安定して使用できます。MILANの伝統的な消しゴムのカラーやデザインをモチーフにしたシンプルで洗練されたビジュアルは、文具ブランドならではの美意識が感じられる仕上がりとなっています。さらに、繰り返し使えることで使い捨てプラスチックの削減にも貢献する、環境にやさしいアイテムです。(※電子レンジ・食洗機には対応していません)

用途毎日の通勤・通学に持ち歩く飲料ボトルとしてはもちろん、職場でのコーヒーやお茶の温度を長時間保つマグボトル代わりとしても最適です。また、キャンプやハイキング、ピクニックなどのアウトドアシーンでは、冷たい飲み物や温かいスープを好みの温度で持ち運ぶことができ、季節を問わず活躍します。0.35Lと0.59Lの2サイズ展開で、使用シーンに応じて使い分けができる点も魅力です。 ピンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする