画像準備中

ハトメプライヤーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品スチール(真鍮メッキ)製ハトメ:100個入 注文コード58709117 品番NO.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る
用途書類の整理・エプロン・靴などの穴の修理・製作に 付属品スチール(真鍮メッキ)製ハトメ:100個入 本体スチール コード1052400 材質(ハトメ)スチール(真鍮メッキ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする