TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ポンチ/刻印/ハトメ
TAKAGI(高儀)の ハトメ/カシメ
TAKAGI(高儀)の カシメパンチ/ハトメパンチ
ハトメプライヤーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
スチール(真鍮メッキ)製ハトメ:100個入
注文コード
58709135
品番
NO.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
書類の整理・エプロン・靴などの穴の修理・製作に
付属品
スチール(真鍮メッキ)製ハトメ:100個入
本体
スチール
コード
1052402
材質(ハトメ)
スチール(真鍮メッキ)