画像準備中

両面ハトメパンチセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58709187 品番NO.12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Φ15mmポンチ・下敷付

用途テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に 付属品ハトメ:真鍮5組入/アルミ5組入 本体スチール コード1052407 材質(ハトメ)真鍮/アルミニウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする