TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ポンチ/刻印/ハトメ
TAKAGI(高儀)の ハトメ/カシメ
TAKAGI(高儀)の ハトメ
ハトメ玉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58709205
品番
NO.103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
書類の整理・エプロン・靴などの穴の修理・製作に
付属品
スチール(真鍮メッキ)製ハトメ:50個入
コード
1052409
材質(ハトメ)
スチール(真鍮メッキ)