TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ポンチ/刻印/ハトメ
TAKAGI(高儀)の ハトメ/カシメ
TAKAGI(高儀)の ハトメ
両面ハトメ玉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58709221
品番
NO.105-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に
付属品
アルミニウム製両面ハトメ:20組入
コード
1052410
材質(ハトメ)
アルミニウム製