充電式ミニドリル・ドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58709415 品番DDR-37LiD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

扱いやすいコンパクトタイプ
回転軸を中心に周囲を照らすLEDライト付き
ビットセット付属

用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに 付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書 質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む 使用温度範囲(℃)5〜40 温度範囲(℃)充電温度:10〜35 ケーブル長(m)約0.58 最大トルク(N・m)約4.0 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ah ビット差込部(mm)6.35六角軸 バッテリー容量(Ah)1.3 モーター電圧(V)DC3.7 充電時間(分)約90 入力電流(A)充電プラグ:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする