画像準備中

タナッコ 果樹収穫台車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58709458 品番 TC-956NB
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

荷台が高いため、ブドウやナシ等の平棚仕立ての作物の収穫で、腰を曲げずに作業できますから疲れません。
自在タイヤの上部に持ち手がありますから、引きながらの走行や方向転換ができ取り回しを楽に行えます。
タイヤが大きく走行がスムーズです。また前輪が自在のため楽に進行方向を変えられます。
パーキングブレーキが後輪の左右に付いていますから傾斜地でも安心です。

質量(kg)16.8 積載荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【上段荷台】95×58×65【下段荷台】76.5×58×25 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)118×104.5×81.5
注意
※個人宅配配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする