HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の リヤカー
スワット 乗用作業車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58709467
品番
RSA-300
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
スワットシリーズの中で一番シンプルで軽量な乗用作業車です。
取手が付いていますから作業の方向修正や持ち運びに便利です。
質量(kg)
2.8
寸法(cm)
【イス】28×25
寸法(長さL×幅W)(mm)
525×315
最大使用荷重(kg)
80
座面高(cm)
30
注意
※個人宅配配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません