HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の ハウスカー(園芸運搬車)
楽太郎 アルミ製取手付収穫台車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58709476
品番
RA-100T
参考基準価格(税別)
¥112,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
楽太郎RA-100(N)・RA-200(N)の取手付きです。前後に取手が付いていますから、走行や旋回の操作を楽におこなえます。
質量(kg)
20
寸法(cm)
【荷台】92×107〜167
タイヤタイプ
エアータイヤ(TR-20×1.75TP)
高さ(cm)
【荷台】76〜96
積載均等耐荷重(kg)
150
注意
※個人宅配配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません