HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
HARAX(ハラックス)の 踏み台
HARAX(ハラックス)の 折りたたみ踏み台
フミラック アルミ製段付踏台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58709519
品番
FL-55
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
天板が広い高さ55cmの踏台です。中段も幅と奥行きが広い為楽に作業できます。
取手が付いてますから昇降時の補助や天板での作業が安心して行えます。
材質
アルミ製
質量(kg)
3.3
踏ざん踏面幅(mm)
142
天板高さ(m)
0.35
踏ざん間隔(mm)
275
高さ(cm)
55
最大使用荷重(kg)
100
天板寸法・幅(mm)
425
天板寸法・奥行(mm)
312
天板寸法(幅×奥行)(mm)
425×312
注意
※ご使用の際取手には全体重をかけないでください。
※個人宅配配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません