HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
HARAX(ハラックス)の 踏み台
HARAX(ハラックス)の 折りたたみ踏み台
フミラック アルミ製段付踏台天板ワイドタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58709528
品番
FL-50-2W
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
天板が広く、安心して作業をおこなえます。
下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率が上がります。
材質
アルミ製
質量(kg)
3.1
段数
2
天板寸法(mm)
△480
天板高さ(m)
500
踏ざん間隔(mm)
250
最大使用荷重(kg)
100
設置寸法(mm)
△900
注意
※個人宅配配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません