画像準備中

フミラック アルミ製段付踏台天板ワイドタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58709537 品番FL-75-3W
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

中段と下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率が上がります。
また中段はセンター部がアルミパネルで覆われていますから、脚の接地面が広く疲れません。
最上段が取り外し2段の踏台としても使用できますから便利です。(FL-50-2Wと同じ仕様になります)

材質アルミ製 質量(kg)4 段数3 天板寸法(mm)△290 天板高さ(m)750 踏ざん間隔(mm)250 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)△900
注意
※個人宅配配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする