HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
HARAX(ハラックス)の 踏み台
HARAX(ハラックス)の 折りたたみ踏み台
フミラック 高さ調節付回転イスセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58709555
品番
FL-75-3WK
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
イスに座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。
イスは回転しますから楽な方向から作業ができます。またイスは10cm伸縮しますから自分にあった高さで作業できます。
仕様
座面付(高さ調節、回転式)
材質
アルミ製
質量(kg)
7
段数
3
天板高さ(m)
750
踏ざん間隔(mm)
250
座面高さ(mm)
850〜950
最大使用荷重(kg)
100
設置寸法(mm)
△900
注意
※個人宅配配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません