コンべックスフィットギア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58709607 品番 80585
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

【合わせやすい】爪から離れたところに0mmがあり、基準線に合わせやすく正確に測定できます【間違い防止】測定値をそのまま読み取るだけで100切りされた値になるため計算忘れや読み取り間違いを防げます。【左右に読みやすい】目盛が左右に振り分けられているため、通り芯から寸法をケガく際に便利です。(※100切りとは…コンべックスの爪が干渉し、基準となるポイントと0目盛が合わせられない時に目盛の0mmではなく100mmを当てて計測し、計測した値から100mmを差し引くことで実際の距離を計測する方法です。)

用途墨だし現場専用 読み間違いない100切目盛 材質本体:ABS樹脂 カバー:エラストマー樹脂 テープ:炭素工具鋼(SK) 質量(g)225 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5.5 本体寸法(mm)72×72×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする