Kiwami ライティングマット下敷 HAKU白薄 罫線 A4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58709686 品番WKL-A4-T
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

書き心地を追求するために厚みや硬度、質感など品質についてディテールに至るまで精巧にこだわっています。
黒罫線は正確な基準線ではっきりしたコントラストを表現するために1枚1枚を手作業で印刷しています。
罫線が印刷されていることで文字を真っ直ぐに書きやすい。
視認性が高く、紙に透けやすい太さの黒ラインが文字を美しく書くためのサポートをします。
ノートや手帳にも挟みやすい1.2mm厚でより差し込みやすいサイズになっています。
A4用紙より少し大きめのA4+(H306×W228mm)で、紙の端から端まで書きやすく、線引きもしやすい。
一回り大きいことで従来下敷のように万年筆やペンが下敷からずれ落ちることを回避します。
また、紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのも防ぎます。
紙や土台に対してすべり止め効果のある特殊マット加工の再生PVC生地を使用。
表面は罫線タイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。
紙とす滑り止めグリップの効いた下敷の表面摩擦が土台の安定感を高め、落ち着きのある美しい文字を表現しやすくします。
無理なく強弱を出すことができ、「対比」のメリハリがつけやすいので、字の形を整えやすくします。
力の抜き加減のバランス調節がしやすくイメージ通りに文字の「とめ」「はね」「はらい」がしやすくなります。
万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆、ガラスペン、マーカー等どんな筆記具にも効果を発揮します。
捺印に適したクッション性があり、適度な弾力性があるため印マットとしても秀逸の質感。
すべり止め効果のある特殊マット加工生地でマウスパッドとしても優秀です。
裏面は無地になっているので黒ラインが必要ない場面でも同じ書き味を実感できます。

仕様リバーシブルタイプ:表面/罫線、裏面/無地 材質PVC製【RoHS対応 DINP】 寸法(縦×横×厚さ)(mm)306×228×1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする