RSタイチ
RSタイチの サポーター・テーピング
RSタイチの サポーター
RSタイチの ひざ・ひじ用 サポーター
TRV081ステルスCE2エルボー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
58709695
品番
BLACK-ONE SIZE
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
世界最高水準の衝撃吸収力を誇る、CE規格レベル2のプロテクターを内蔵するインナータイプのエルボーガード。
用途
肘用プロテクター
材質
プロテクター部:ポリウレタン100% カバー部:ポリエステル82%、ポリウレタン18%
質量(kg)
梱包:0.354
色
BLACK
サイズ(cm)
23〜29(肘周り)
長さ(cm)
21