新規光学系を採用し、タッチ読み取りから遠方は実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを1mまで読み取り可能です。
高分解能や幅広コードも容易に読み取れます。赤色レーザ走査光の使用により、暗所の手ブレ性能や高照度下での視認性に優れています。
標準マルチインターフェイスをサポートしました。
交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。
強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。
交換ケーブルは、L-46RおよびL-46Xで共通です。
バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。
また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。
「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。