SHOW UP リズフレーク 100g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58709860 品番RF104
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る

RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、100gで2m2を塗装出来ます。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 品名ダークゴールド 口径(Φmm)1.8〜2.0 内容量(g)100 危険物の類別非危険物 粒子径(Φmm)0.4
取扱説明書:(0.39MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。https://www.showup.jp/images/rizz/RIZZ_tech.pdf

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする