SHINANO(信濃機販)
18V 19.sqコードレスインパクトレンチ 本体のみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
58710605
品番
SI-270WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
18V 19mm角コードレスインパクトレンチ。
右回転のみ3段階の回転調整機能付き。
耐久性の高いブラシレスモーター採用。
暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
用途
中型トラックのタイヤ脱着や大型トラックの仮締め作業用として。
質量(kg)
3.5(バッテリー装着時)
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×265
バッテリー
リチウムイオンバッテリー18V・4.0Ah
回転速度(min
-1
[r.p.m])
0~1800
最高トルク(N・m)
1100
能力ボルト径(mm)
普通ボルト10~24/高力ボルト8~24
充電時間(分)
約70(満充電)
差込角(sq.)
19
注意
※周囲温度0~40℃の範囲内で充電作業を行ってください。
※使用後の充電容量が少ない状態で放置しないで下さい。
※バッテリーを長期保管する場合は、充電をしてから保管をお勧めします。
※電池残量が少ない状態で保管すると電池パックが劣化し使用時間が著しく短くなったり、充電できなくなる恐れがあります。
※本体が熱くなったら作業を中断して冷やしてからご使用下さい。
※本体が熱くなると温度保護回路が働き、力が弱くなったり、動かなくなる場合があります。
※雨中でのご使用は、感電や発煙の原因になりますので使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません