Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の 自動車用防犯・セキュリティー用品
Meltec(大自工業)の 車用ハンドルロック
ワイヤー式ハンドルロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58710700
品番
S-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ワイヤー式ハンドルロックで愛車の盗難防止に!
簡単取付!
ハンドル内側に通しシートベルトのバックルに差し込むだけ!
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハンドルロック シートベルト固定タイプ
モノタロウ
¥
3,598
¥
3,958
税込
材質
ワイヤー部/亜鉛メッキ鋼線+PVC、ロック部/亜鉛合金+ABS、専用キー/ニッケル銅合金+ナイロン、保護カバー/PP、保護クロス/ポリエステル
質量(g)
単品:約450
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×58×47
注意
※装着条件は、バックルの上部横幅が45mm以下、下部横幅が50mm以下、高さが40mm以下です。
※取り外しスイッチは「PRESS」式です。
※シートベルトの差し込み口が「PRESS」ボタンの下にある車両に対応しています。
※差し込み口の高さは3mm以上、横幅は22mm以上です。
※2010年以前に製造された車両には使用できません。
※一部車種では装着によりハンドルや運転席が電動で移動する場合があります。使用前に装着可能かご確認ください。