ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 洗車道具
ハンディ・クラウンの 洗車スポンジ/ブラシ
ハンディ・クラウンの 洗車ブラシ(ハンディ)
B&Y 極クリーニングブラシ アルミホイール用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58710788
品番
CWK-011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ホイールのための可変式ブラシ!
ブラシでホイールを丸洗い!
ホイールの奥まで入りにくいスポンジに対し、しっかり奥まで洗浄できます。
本体の毛の部分が曲がるので、ホイールの裏もごしごし洗えます。
用途
洗車用/アルミホイール用
材質
先端キャップ:PVC、芯:スチール線
幅(mm)
毛玉:約265
寸法(mm)
縦・奥行(D):約45
高さ(mm)
約405
タイプ
スリム
毛丈(mm)
約20
横幅(mm)
約45
毛材
PET
柄
PVC、ウレタン(EVA)
玉厚(mm)
約45
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応