アグリック チェストハイウェーダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード58710876 品番V-71
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

水辺での活動に頼れる一着!
「チェストハイウェーダー V-74」は、釣りや川掃除、生物採集はもちろん、農業・水産業、船舶清掃など多彩なシーンで活躍する防水ウェアです。
胸元までしっかり防水で、足サイズを選べる設計だからフィット感も抜群。ゆったりサイズなので中に着込んでも快適に動けます。
機能面も充実しており、耐水ジッパー付きのバストポケットに加え、取り出しやすいふた無しの内ポケットで作業効率もアップ。使いやすいPVCラジアルソールは滑りにくく、安定感のある足元をサポートします。
※川・池・海などでの浅瀬のウェーディングに最適。安全のため、必要に応じて救命胴衣の併用もおすすめです。
肩、腰調節ベルト付き・ゆったりサイズ

用途農業・水産業・レジャーなど 材質胴衣:ナイロン(PVCコーティング)/靴:PVC ブラック サイズLL(26.5〜27.0) 質量(g)約2600(平均値) 胸囲(cm)124 股下(cm)88 総丈(cm)139

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする