丸エム製作所
丸エム製作所の ねじ
丸エム製作所の 木ねじ・ドリルネジ
丸エム製作所の ドリルネジ(切り刃付)
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】PAN 小箱(鉄/三価ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
58711260
品番
4x10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,005
販売価格(税別)
¥
4,550
バスケットに入れる
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途
鉄部への施工に。
材質
鉄/三価ユニクロめっき
長さ(mm)
10
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
1.6〜2.3
ねじの呼び
4mm
頭部
PAN
頭径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適用板厚を参照の上、ご使用ください。