GX-2000ZW ふろ給湯器 GXシリーズ パーパス 58711564

ふろ給湯器 GXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類LPG 接続口径(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/2 タイプフルオート 注文コード58711564 品番GX-2000ZW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥304,000
この商品はガスの種類・接続口径・タイプなど53種類から選べます 他の種類を見る
ガス消費量(kW[kg/h])【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】41.9[3.00] ガス消費量(kW)【追いだき】11.6[0.83kg/h]、【給湯】41.9[3.00kg/h] 接続口径(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/2 質量(kg)26 タイプフルオート 形式設置フリー 番号(給水装置認証)NW2011 ガスの種類LPG 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×600×225 消費電力(W)(50/60Hz)(最大時)150/170、(ヒーター作動時)190/210、(待機時)3.2 機能2F・3F浴槽可(上限7m)、自動配管クリーン、Q機能、低Nox、ソーラーユニット対応 給湯号数20〜2.5号 設置形態屋外壁掛形(PS標準設置兼用) 熱効率(%)(給湯)83.2、(ふろ)78.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする