GX-2000AW ふろ給湯器 GXシリーズ パーパス 58711643

ふろ給湯器 GXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類LPG 接続口径(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/2 タイプオート 注文コード58711643 品番GX-2000AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥262,000
この商品はガスの種類・接続口径・タイプなど53種類から選べます 他の種類を見る
ガス消費量(kW[kg/h])【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】41.9[3.00] 接続口径(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/2 質量(kg)26 タイプオート 形式設置フリー 番号(給水装置認証)NW2011 ガスの種類LPG 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×600×225 消費電力(W)(50/60Hz)(最大時)150/170、(ヒーター作動時)190/210、(待機時)3.2 機能2F・3F浴槽可(上限7m)、配管クリーン、Q機能、低Nox、ソーラーユニット対応 給湯号数20〜2.5号 設置形態屋外壁掛形(PS標準設置兼用) 熱効率(%)(給湯)83.2、(ふろ)78.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58711643 GX-2000AW 65823014 GX-2003AW-1 ふろ給湯器 GXシリーズ オート20号 屋外壁掛形 設置フリー パーパス ふろ給湯器 GXシリーズ オート20号 屋外壁掛形 設置フリー パーパス 1台 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする