4x30 ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 D7 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所 58711768

4x30 ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 D7 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所 58711768
4x30 ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 D7 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所 58711768

ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 D7 小箱(ステンレス/SUS410)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000本)
長さ(mm)30
内容量1箱(1000本)注文コード58711768品番4x30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,539
販売価格(税別)
10,490

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。

用途
鉄部への施工に。
材質ステンレス/SUS410長さ(mm)30十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~3.2ねじの呼び4mm頭部皿D7頭径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適用板厚を参照の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする