ふろ給湯器 GXシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類13A・12A 接続口径(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/2 タイプオート 注文コード58711896 品番GX-H2400AR
参考基準価格(税別)¥403,800 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品はガスの種類・接続口径・タイプなど53種類から選べます 他の種類を見る
ガス消費量(kW[kcaL/h])【追いだき】11.6[10000]、【給湯】44.2[38000] 接続口径(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/2 質量(kg)30 タイプオート 形式設置フリー 番号(給水装置認証)NW2019 ガスの種類13A・12A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)515×600×250 消費電力(W)(50/60Hz)(最大時)120/120、(ヒーター作動時)170/170、(待機時)1.1 機能2F・3F浴槽可(上限7m)、塩害対策、配管クリーン、Q機能、低Nox、ソーラーユニット対応、ECO運転機能 RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数24〜2.5号 設置形態屋外据置形 熱効率(%)(給湯)95.0、(ふろ)78.5 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする