GS-2400W-1 給湯器 GSシリーズ パーパス 屋外壁掛形(PS標準設置兼用) 58712063

給湯器 GSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類13A・12A ガス消費量(kW[kcaL/h])【給湯】50.0[43000] 消費電力(W)(50/60Hz)(最大時)52、(ヒーター作動時)106、(待機時)2.6 注文コード58712063 品番GS-2400W-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥123,800
この商品はガスの種類・ガス消費量・消費電力など18種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類13A・12A 質量(kg)15.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×520×215 消費電力(W)(50/60Hz)(最大時)52、(ヒーター作動時)106、(待機時)2.6 機能Q機能、低Nox、ソーラー接続 接続口径(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2 番号(給水装置認証)TW1002 給湯号数24〜3号 設置形態屋外壁掛形(PS標準設置兼用) ガス消費量(kW[kcaL/h])【給湯】50.0[43000]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58712063 GS-2400W-1 40349445 GS-2402W-1 給湯器GSシリーズ【屋外壁掛形】 パーパス 給湯器GSシリーズ【屋外壁掛形】 パーパス 1台 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする